Ersatzfadenspule für 2404 Turbotrimmer powerCut

Artikelnummer: Z00509810
EAN: 4078500536707
Herstellernummer: 5367-20
Ersatzfadenspule für 2404 Turbotrimmer powerCut
Inkl. Steuern: 9,50 € VE 1 Stück (4 m) Netto 7,98 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
2,38 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ersatzfadenspule "power Cut" für Turbotrimmer Artikel-Nummer 2404. Leisefaden. Fadenlänge: 4 Meter.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 5367-20
Bezeichnung 5367-20
Fadenlänge (m) 4
EGUFER-Nummer 3214200
Bruttovolumen (m³) 0,001
Bruttolänge (mm) 130
Bruttohöhe (mm) 55
Bruttobreite (mm) 105
Breite (mm) 105
Höhe (mm) 48
Länge (mm) 130
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen