GARDENA Ersatzfadenspule für 8845

Artikelnummer: Z00512673
EAN: 4078500530606
Herstellernummer: 5306-20
GARDENA Ersatzfadenspule für 8845
Inkl. Steuern: 7,57 € VE 1 Stück Netto 6,36 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

GARDENA
Ersatzfadenspule

  • für Turbotrimmer SmallCut 300, Art.-Nr. 8845

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Fadenlänge 10 Meter
Werks-Nr. 5306-20
Höhe (mm) 28
Länge 130 Millimeter
Bezeichnung 5306-20
Breite (mm) 105
EGUFER-Nummer 3213860
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen