Ersatzfadenspule für 8846

Artikelnummer: Z00512674
EAN: 4078500530705
Herstellernummer: 5307-20
Ersatzfadenspule für 8846
Inkl. Steuern: 7,63 € VE 1 Stück (6 m) Netto 6,41 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
1,27 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

GARDENA
Ersatzfadenspule

  • für Turbotrimmer EasyCut 400 (Art.-Nr. 8846), ComfortCut 450 (Art.-Nr. 8847) und PowerCut 500 (Art.-Nr. 8848), SmallCut 300 (Art.-Nr. 9805), SmallCutPlus 350 (Art.-Nr. 9806)
  • 1,6 mm Fadendurchmesser
  • 6m Fadenlänge

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 5307-20
Bezeichnung 5307-20
Fadenlänge (m) 6
EGUFER-Nummer 3213870
Breite (mm) 105
Höhe (mm) 42
Länge (mm) 130
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen