Ersatzmesser für Artikel 4071 Mähroboter R40Li

Artikelnummer: Z00512359
EAN: 4078500408707
Herstellernummer: 4087-20
Ersatzmesser für Artikel 4071 Mähroboter R40Li
Inkl. Steuern: 16,89 € VE 1 Stück Netto 14,19 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • zum Austausch der Schneidmesser
  • pro Mäher werden 3 Messer benötigt
  • Inhalt: 9 Stück und Befestigungsschrauben
  • passend für alle GARDENAMähroboter (auch SILENO)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 4087-20
EGUFER-Nummer 3217880
Breite (mm) 105
Höhe (mm) 32
Länge (mm) 130

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen