Erweiterungsmodul 2040 zu Bewässerungsmodul 4040 zu Bewässerungsmodul 4040

Artikelnummer: Z00510603
EAN: 4078500127707
Herstellernummer: 1277-20
Erweiterungsmodul 2040 zu Bewässerungsmodul 4040 zu Bewässerungsmodul 4040
Inkl. Steuern: 33,58 € VE 1 Stück Netto 28,22 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

GARDENA
Erweiterungsmodul 2040
  • für Bewässerungssteuerung 4040 modular
  • Anschluss pro Modul von bis zu 2 Bewässerungsventile 24V
  • einsetzbar im Innen- und Außenbereich
  • einfach Steckverbindung zur Zentrale

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 1277-20
Breite (mm) 52
Bruttobreite (mm) 55
Bruttohöhe (mm) 60
Bruttolänge (mm) 230
Bruttovolumen (m³) 0,001
EGUFER-Nummer 3207240
Funktion zu Bewässerungsmodul 4040
Höhe (mm) 228
Länge (mm) 62
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen