Fadenkassette komplett für Turbotrimmer Art.-Nr. 2550, 2555, 2542, 2544, und Trimmersensen 2545, 2546

Artikelnummer: Z00508753
EAN: 4078500537100
Herstellernummer: 5371-20
Fadenkassette komplett für Turbotrimmer Art.-Nr. 2550, 2555, 2542, 2544, und Trimmersensen 2545, 2546
Inkl. Steuern: 7,59 € VE 1 Stück Netto 6,38 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

GARDENA
Fadenspule komplett

  • für Turbotrimmer Art.-Nr. 2550, 2555, 2542, 2544, und Trimmersensen 2545, 2546

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 5371-20
Bezeichnung 5371
Fadenlänge (m) 6
EGUFER-Nummer 3214100
Breite (mm) 73
Höhe (mm) 44
Länge (mm) 75
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen