Fadenspule für TT230M und TL18 Turbotrimmer Zubehör

Artikelnummer: Z00506961
EAN: 4078500536905
Herstellernummer: 5369-20
Fadenspule für TT230M und TL18 Turbotrimmer Zubehör
Inkl. Steuern: 7,59 € VE 1 Stück (230 m) Netto 6,38 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,03 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

GARDENA
Ersatzfadenspule

  • für Turbotrimmer Art.-Nr. 2542, 2544, 2555 und Trimmersensen Art.-Nr. 2545 und 2546 ab Serie ´99

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 5369-20
Bezeichnung 5369-20
Fadenlänge (m) 6
EGUFER-Nummer 3214160
Bruttovolumen (m³) 0,001
Bruttolänge (mm) 130
Bruttohöhe (mm) 55
Bruttobreite (mm) 105
Breite (mm) 105
Höhe (mm) 48
Länge (mm) 130
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen