Grasfangkorb für Spindelmäher

Artikelnummer: Z00510611
EAN: 4078500402903
Herstellernummer: 4029-20
Grasfangkorb für Spindelmäher
Inkl. Steuern: 30,46 € VE 1 Stück Netto 25,60 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Grasfangkorb für Spindelmäher
  • großes Fassungsvermögen
  • einfache Montage ohne Werkzeug
  • zusammenfaltbar
  • Verwendung: für alle Gardena-Spindelmäher

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 4029-20
EGUFER-Nummer 3218110
Bruttovolumen (m³) 0,019
Bruttolänge (mm) 590
Bruttohöhe (mm) 65
Bruttobreite (mm) 490
Breite (mm) 492
Höhe (mm) 65
Länge (mm) 585

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen