Rebscherenfeder für Gartenscherenfür Baum- und Rebscheren 600-614

Artikelnummer: Z00508306
EAN: 4078500535304
Herstellernummer: 5353-20
Rebscherenfeder für Gartenscherenfür Baum- und Rebscheren 600-614
Inkl. Steuern: 9,16 € VE 1 Stück Netto 7,70 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rebscherenfeder für Baum- und Rebscheren 600-614.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 5353-20
Breite (mm) 105
Bruttobreite (mm) 105
Bruttohöhe (mm) 20
Bruttolänge (mm) 130
EGUFER-Nummer 321421
Ausfuehrung für Modelle 600-604 und 610-614
Höhe (mm) 12
Länge (mm) 130
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen