Sprühkegel Drucksprüher Passendes Zubehör für Drucksprüher 867, 869 und 875.

Artikelnummer: Z00508275
EAN: 4078500089401
Herstellernummer: 0894-20
Sprühkegel Drucksprüher Passendes Zubehör für Drucksprüher 867, 869 und 875.
Inkl. Steuern: 12,39 € VE 1 Stück Netto 10,41 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Sprühkegel

Passendes Zubehör für Drucksprüher 867, 869 und 875.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 178
EGUFER-Nummer 3203560
Werks-Nr. 0894-20
Höhe (mm) 127
Länge (mm) 324
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen