Verlängerungsrohr für Drucksprüher Passendes Zubehör für Drucksprüher 867, 869 und 875

Artikelnummer: Z00508276
EAN: 4078500089708
Herstellernummer: 0897-20
Verlängerungsrohr für Drucksprüher Passendes Zubehör für Drucksprüher 867, 869 und 875
Inkl. Steuern: 8,00 € VE 1 Stück Netto 6,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Verlängerungsrohr
  • Passendes Zubehör für Drucksprüher 867, 869 und 875
  • Länge 50 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 21
EGUFER-Nummer 3203590
Werks-Nr. 0897-20
Höhe (mm) 21
Länge (mm) 505
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen