Metall-Futterscheibe für Futtersäulen schwere Ausführung, Durchmesser 23 cm

Artikelnummer: Z00509837
EAN: 5024160009302
Herstellernummer: A01108
Metall-Futterscheibe für Futtersäulen schwere Ausführung, Durchmesser 23 cm
Inkl. Steuern: 5,87 € VE 1 Stück Netto 4,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

GARDMAN
Metall-Futterscheibe

  • schwere Ausführung
  • wetterfest beschichtet
  • geeignet für Vogelfuttersäulen484.417, 375.052, 484.426, 375.055
  • Durchmesser 23 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bruttobreite (mm) 250
Bruttohöhe (mm) 205
Bruttolänge (mm) 480
Bruttovolumen (m³) 0,025
EGUFER-Nummer 308483
Maße Ø 23 cm
Werks-Nr. A01108
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen