Schäferstock-Hakenhalter 185cm für Futterstation

Artikelnummer: Z00509836
EAN: 5024160009326
Herstellernummer: A01110
Schäferstock-Hakenhalter 185cm für Futterstation
Inkl. Steuern: 15,80 € VE 1 Stück Netto 13,28 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

GARDMAN
Schäferstock-Hakenhalter
  • stabile Metallausführung
  • für alle Futterstationen aus Metall
  • schwarz pulverbeschichtet
  • Höhe 185 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausfuehrung Metall
Bruttobreite (mm) 185
Bruttohöhe (mm) 20
Bruttolänge (mm) 1085
Bruttovolumen (m³) 0,004
EGUFER-Nummer 308482
Maße 185 cm
Werks-Nr. A01110

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen