Ersatzkette 400 mm zu KS 402 P

Artikelnummer: Z00511586
EAN: 4015671213785
Herstellernummer: 6035
Ersatzkette 400 mm zu KS 402 P
Inkl. Steuern: 21,85 € VE 1 Stück Netto 18,36 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Ersatzkette passend zu KS 402 P

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 6035
Bruttovolumen (m³) 0,001
Bruttotiefe (mm) 35.000
Bruttohöhe (mm) 140
Bruttobreite (mm) 85
Ausfuehrung Ersatzkette 400 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen