Sägekettenschärfgerät GKS108 230V/50Hz

Artikelnummer: Z00512554
EAN: 4015671940773
Herstellernummer: 94077
Sägekettenschärfgerät GKS108 230V/50Hz
Inkl. Steuern: 31,64 € VE 1 Stück Netto 26,59 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Beschreibung:
Robustes Universal - Sägekettenschärfgerät für alle gängigen Sägekettentypen zur festen Montage. Leistungsstarker Motor, 2 x 35° Skala, Schärfwinkel bequem einstellbar durch Handrad, Kettenführungsschiene mit variabel verstellbarem Anschlag. Kettenfixierung und -arretierung durch griffige Klemmschrauben. Einfaches Schärfen der Schneidezähne durch Druck auf das Motorgehäuse.

Ausstattung:
Schleifscheibe 108 mm

Einsatzgebiete:
Schleifen gängiger Sägeketten

  • Anschluss: 230 V
  • Frequenz / Schutzart: 50 Hz / IP 21
  • Schutzklasse: II
  • Max. Leistung: 85 W
  • Motordrehzahl: 4800 min-1
  • Einstellwinkel: 35° links/rechts
  • Schleifscheibe: 108 x 23 x 3,2 mm
  • Anschlusskabel: ca. 1,5 m / H05 VV-F
  • Arbeitsfläche L x B: 200 x 270 mm
  • Lärmwertangabe: LWA 70 dB
  • Gewicht: ca. 2,2 kg
  • Maße L x B x H: 230 x 240 x 360 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 94077
Bruttovolumen (m³) 0,012
Bruttolänge (mm) 350
Bruttohöhe (mm) 150
Bruttobreite (mm) 240
Netzspannung (V) 230
Nennleistungsaufnahme (W) 85

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen