Starlight 11W Stableuchte11 W Scangrip

Artikelnummer: Z00308171
EAN: 5708997350058
Herstellernummer: 03.5005
Starlight 11W Stableuchte11 W Scangrip
Inkl. Steuern: 26,89 € VE 1 Stück Netto 22,60 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stableuchte STARLIGHT Ausführung: Robustes, spritzwassergeschütztes Kunststoffgehäuse mit leicht auswechselbarer Leuchtstoffröhre, gummiertem Griff für eine gute Griffigkeit und Aufhängehaken. Schutzart IP 54. Attribute: Kabellänge: 5 m, Kabeltyp: H05 RN-F , Länge: 445 mm, Leistung: 11 W, Leuchtstärke: 300 lm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 445
Kabeltyp H05 RN-F
Kabellänge (m) 5
Leuchtstärke lm 300
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen