Verlängerungsstück, 2 x Innengew., zyl. Gew. 1 1/4 Gew. 2 3/8

Artikelnummer: Z00328673
EAN: 4047322054690
Herstellernummer: 231.04-N
Verlängerungsstück, 2 x Innengew., zyl. Gew. 1 1/4 Gew. 2 3/8
Inkl. Steuern: 2,18 € VE 1 Stück Netto 1,83 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Verlängerungsstück, 2 x Innengewinde, zylindrisch Gewinde 1 1/4 Gewinde 2 3/8 / Für Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. / Gewinde 2 3/8 / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Gewinde 1 1/4 / L1 25,5 / Betriebstemperatur max. 150 °C / max. 80 °C (mit NBR-O-Ring) / max. Druck 60 bar / SW 22

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

SW 22
Druck max. 60 bar
Betriebstemperatur max. 150 °C/max. 80 °C (mit NBR-O-Ring)
Gewinde 1 G 1/4
Gewinde 2 G 3/8
L1 25,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen