Verlängerungsstück, 2 x Innengew., zyl. Gew. 1 1/8 Gew. 2 1/4

Artikelnummer: Z00328671
EAN: 4047322054676
Herstellernummer: 231.02-N
Verlängerungsstück, 2 x Innengew., zyl. Gew. 1 1/8 Gew. 2 1/4
Inkl. Steuern: 1,93 € VE 1 Stück Netto 1,62 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Verlängerungsstück, 2 x Innengewinde, zylindrisch Gewinde 1 1/8 Gewinde 2 1/4 / Für Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. / Gewinde 2 1/4 / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Gewinde 1 1/8 / L1 21,5 / Betriebstemperatur max. 150 °C / max. 80 °C (mit NBR-O-Ring) / max. Druck 60 bar / SW 17

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde 1 G 1/8
L1 21,5
SW 17
Gewinde 2 G 1/4
Druck max. 60 bar
Betriebstemperatur max. 150 °C/max. 80 °C (mit NBR-O-Ring)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen