Verlängerungsstück, 2 x Innengew., zyl. Gew. 1 M5 Gew. 2 1/8

Artikelnummer: Z00328670
EAN: 4047322054669
Herstellernummer: 231.01-N
Verlängerungsstück, 2 x Innengew., zyl. Gew. 1 M5 Gew. 2 1/8
Inkl. Steuern: 1,19 € VE 1 Stück Netto 1,00 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Verlängerungsstück, 2 x Innengewinde, zylindrisch Gewinde 1 M5 Gewinde 2 1/8 / Für Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. / Gewinde 2 1/8 / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Gewinde 1 M5 / L1 13,5 / Betriebstemperatur max. 150 °C / max. 80 °C (mit NBR-O-Ring) / max. Druck 60 bar / SW 14

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

L1 13,5
SW 14
Druck max. 60 bar
Gewinde 2 G 1/8
Gewinde 1 M5
Betriebstemperatur max. 150 °C/max. 80 °C (mit NBR-O-Ring)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen