Verlängerungsstück, kurz, Außengew. kon., Innengew. zyl. Gew. außen R 1/4 Gew...

Artikelnummer: Z00328638
EAN: 4047322272889
Herstellernummer: 1230.04-N
Verlängerungsstück, kurz, Außengew. kon., Innengew. zyl. Gew. außen R 1/4 Gew...
Inkl. Steuern: 1,49 € VE 1 Stück Netto 1,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Verlängerungsstück, kurz, Außengewinde konisch, Innengewinde zylindrisch Gewinde außen R 1/4 Gewinde innen G 1/4 / Für Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Gewinde außen R 1/4 / L1 25,0 / Gewinde innen G 1/4 / Betriebstemperatur max. 150 °C / max. 80 °C (mit NBR-O-Ring) / max. Druck 60 bar / SW 17 / L2 11,0

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

L2 11,0
Betriebstemperatur max. 150 °C/max. 80 °C (mit NBR-O-Ring)
L1 25,0
Außengewinde R 1/4
Druck max. 60 bar
Innengewinde G 1/4
SW 17
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen