Verlängerungsstück, kurz, Außengew. kon., Innengew. zyl. Gew. außen R 1/8 Gew...

Artikelnummer: Z00328643
EAN: 4047322272872
Herstellernummer: 1230.09-N
Verlängerungsstück, kurz, Außengew. kon., Innengew. zyl. Gew. außen R 1/8 Gew...
Inkl. Steuern: 2,09 € VE 1 Stück Netto 1,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Verlängerungsstück, kurz, Außengewinde konisch, Innengewinde zylindrisch Gewinde außen R 1/8 Gewinde innen G 3/8 / Für Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Gewinde außen R 1/8 / L1 22,5 / Gewinde innen G 3/8 / Betriebstemperatur max. 150 °C / max. 80 °C (mit NBR-O-Ring) / max. Druck 60 bar / SW 22 / L2 8,0

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

SW 22
Druck max. 60 bar
Außengewinde (”) R 1/8
Betriebstemperatur max. 150 °C/max. 80 °C (mit NBR-O-Ring)
Innengewinde G 3/8
L1 22,5
L2 8,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen