Verlängerungsstück, kurz, zyl. Gew. außen 1/4 Gew. innen 1/4

Artikelnummer: Z00328665
EAN: 4047322054423
Herstellernummer: 230.04-N
Verlängerungsstück, kurz, zyl. Gew. außen 1/4 Gew. innen 1/4
Inkl. Steuern: 1,36 € VE 1 Stück Netto 1,14 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Verlängerungsstück, kurz, zylindrisch Gewinde außen 1/4 Gewinde innen 1/4 / Für Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Gewinde außen 1/4 / L1 22,5 / Gewinde innen 1/4 / Betriebstemperatur max. 150 °C / max. 80 °C (mit NBR-O-Ring) / max. Druck 60 bar / SW 17 / L2 8,0

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Außengewinde G 1/4
SW 17
Betriebstemperatur max. 150 °C/max. 80 °C (mit NBR-O-Ring)
Innengewinde G 1/4
Druck max. 60 bar
L1 22,5
L2 8,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen