Verlängerungsstück, kurz, zyl. Gew. außen 3/8 Gew. innen 1/2

Artikelnummer: Z00328668
EAN: 4047322054454
Herstellernummer: 230.07-N
Verlängerungsstück, kurz, zyl. Gew. außen 3/8 Gew. innen 1/2
Inkl. Steuern: 2,51 € VE 1 Stück Netto 2,11 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Verlängerungsstück, kurz, zylindrisch Gewinde außen 3/8 Gewinde innen 1/2 / Für Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Gewinde außen 3/8 / L1 29,5 / Gewinde innen 1/2 / Betriebstemperatur max. 150 °C / max. 80 °C (mit NBR-O-Ring) / max. Druck 60 bar / SW 24 / L2 9,0

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innengewinde G 1/2
Druck max. 60 bar
Außengewinde G 3/8
L2 9,0
L1 29,5
Betriebstemperatur max. 150 °C/max. 80 °C (mit NBR-O-Ring)
SW 24
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen