Verlängerungsstück, kurz, zyl. Gew. außen 3/8 Gew. innen 3/8

Artikelnummer: Z00328667
EAN: 4047322054447
Herstellernummer: 230.06-N
Verlängerungsstück, kurz, zyl. Gew. außen 3/8 Gew. innen 3/8
Inkl. Steuern: 2,26 € VE 1 Stück Netto 1,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Verlängerungsstück, kurz, zylindrisch Gewinde außen 3/8 Gewinde innen 3/8 / Für Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Gewinde außen 3/8 / L1 26,5 / Gewinde innen 3/8 / Betriebstemperatur max. 150 °C / max. 80 °C (mit NBR-O-Ring) / max. Druck 60 bar / SW 22 / L2 9,0

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

SW 22
Außengewinde G 3/8
L2 9,0
L1 26,5
Innengewinde G 3/8
Betriebstemperatur max. 150 °C/max. 80 °C (mit NBR-O-Ring)
Druck max. 60 bar
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen