Verlängerungsstück, kurz, zyl. Gew. außen M5 Gew. innen 1/8

Artikelnummer: Z00328662
EAN: 4047322054393
Herstellernummer: 230.01-N
Verlängerungsstück, kurz, zyl. Gew. außen M5 Gew. innen 1/8
Inkl. Steuern: 6,05 € VE 1 Stück Netto 5,08 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Verlängerungsstück, kurz, zylindrisch Gewinde außen M5 Gewinde innen 1/8 / Für Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Gewinde außen M5 / L1 17,0 / Gewinde innen 1/8 / Betriebstemperatur max. 150 °C / max. 80 °C (mit NBR-O-Ring) / max. Druck 60 bar / SW 12 / L2 4,0

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

SW 12
Druck max. 60 bar
Außengewinde (”) M5
Betriebstemperatur max. 150 °C/max. 80 °C (mit NBR-O-Ring)
Innengewinde G 1/8
L1 17,0
L2 4,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen