Verlängerungsstück, lang, zyl. Gew. außen G 1/8 Gew. innen G 1/8

Artikelnummer: Z00328696
EAN: 4047322272988
Herstellernummer: 234.03-N
Verlängerungsstück, lang, zyl. Gew. außen G 1/8 Gew. innen G 1/8
Inkl. Steuern: 2,76 € VE 1 Stück Netto 2,32 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Verlängerungsstück, lang, zylindrisch Gewinde außen G 1/8 Gewinde innen G 1/8 / Für Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Gewinde außen G 1/8 / L1 51,0 / Gewinde innen G 1/8 / Betriebstemperatur max. 150 °C / max. 80 °C (mit NBR-O-Ring) / max. Druck 60 bar / SW 14

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Außengewinde G 1/8
Innengewinde G 1/8
Druck max. 60 bar
L1 51,0
SW 14
Betriebstemperatur max. 150 °C/max. 80 °C (mit NBR-O-Ring)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen