Holzplatte 590x410x30 mm

Artikelnummer: Z00067079
EAN: 4010886812440
Herstellernummer: 1446967
Holzplatte 590x410x30 mm
Inkl. Steuern: 35,97 € VE 1 Stück Netto 30,23 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Aus Multiplex Buchen-Schichtholz · Für Werkzeugwagen 2003, 2004 und 2005 sowie Werkzeugtruhe 2430 geeignet (auch für alte 2002er Wagen) · Zum Einlegen in den Kunststoffdeckel, 30 mm stark, um eine plane Arbeitsfläche zu erhalten

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 590
Tiefe (mm) 410
Stärke (mm) 30
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen