• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 15%

GEDORE Distanz-Blechmodul 1/3, leer, 152x77x40 mm

UVP: 5,47 € 4,66 € Netto 3,92 €
- 39%

GEDORE Distanzmodul leer 157x30x42mm

UVP: 1,93 € 1,18 € Netto 0,99 €
- 35%

HAZET Werkstattwagen Assistent 160ST

UVP: 600,95 € 391,00 € Netto 328,57 €
- 40%

HAZET Werkstattwagen Assistent 178N-7/147 mit 147 Werkzeugen

UVP: 1.837,36 € 1.099,99 € Netto 924,36 €
- 43%

GEDORE Abzieher-Satz in 1/3 ES-Modul

UVP: 238,71 € 136,43 € Netto 114,65 €
- 37%

GEDORE Distanzmodul leer, 475x77x40 mm

UVP: 14,22 € 9,00 € Netto 7,56 €
- 18%

HAZET 2K-Weichschaum-Einlage 163-265L

UVP: 16,36 € 13,46 € Netto 11,31 €
- 18%

HAZET 2K-Weichschaum-Einlage 163-299L

UVP: 14,52 € 11,84 € Netto 9,95 €
- 38%

GEDORE ES-Modul leer, 310x157,5x42 mm, unterteilt, ABS-Kunststoff

UVP: 12,21 € 7,56 € Netto 6,35 €
- 37%

KS TOOLS SCS CHROMEplus Schlüssel-Satz 35-tlg. 1/1 Systemeinlage

UVP: 541,22 € 339,11 € Netto 284,97 €
- 40%

KS TOOLS Zangenhalter-Tiefe 20mm, 75mm

UVP: 4,01 € 2,42 € Netto 2,03 €
- 33%

GEDORE ES-Modul leer

UVP: 11,28 € 7,56 € Netto 6,35 €
- 39%

GEDORE ES-Modul leer

UVP: 11,20 € 6,83 € Netto 5,74 €
- 10%

VIGOR Weichschaum-Einlage, leer V4130

UVP: 51,05 € 45,71 € Netto 38,41 €
- 21%

HAZET Anhängekasten 179-28

UVP: 40,70 € 31,95 € Netto 26,85 €
- 38%

carolus Doppelmaulschlüssel-Satz in 1/3 Modul

UVP: 32,37 € 19,99 € Netto 16,80 €
- 22%

GEDORE Doppelringschlüssel-Satz, offen, in Check-Tool-Modul

UVP: 79,25 € 62,00 € Netto 52,10 €
- 28%

GEDORE Check-Tool-Modul leer

UVP: 22,18 € 16,01 € Netto 13,45 €
- 38%

GEDORE Schaumstoffmodul ½ L-BOXX 136 leer

UVP: 30,94 € 19,10 € Netto 16,05 €
- 21%

HAZET Hammer-Satz 163-464/3 - Anzahl Werkzeuge: 3

UVP: 115,13 € 91,00 € Netto 76,47 €

PROJAHN Schlüssel Nr. 065 zu Werkstattwagen (1 Stück)

Artikelnummer:  
Z00005481 
EAN:  
4000146028391 
Herstellernummer:  
5996-065 
Marke:  
PROJAHN 

3 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 3 Werktagen.

10,00 €

Netto 8,40 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Beschr. 065
Beschr./Descr. 065
Verpackung Einzeln lose
Verwendung für Werkstattwagen
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Schlüssel

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

3 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben