Akku-Wechsel-Pack 1 für Compact plus 37/40/46 Hybrid

Artikelnummer: Z00511910
EAN: 4009269493987
Herstellernummer: 4939090
Akku-Wechsel-Pack 1 für Compact plus 37/40/46 Hybrid
Inkl. Steuern: 182,09 € VE 1 Stück Netto 153,02 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

WOLF
Akku-Wechsel-Pack 1

  • für Compact plus 37/40 u. 46 Hybrid

    Kundenmeinungen

    Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

    Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

    Details

    Zusatzinformation

    Werks-Nr. 4939090
    EGUFER-Nummer 311146
    Bruttovolumen (m³) 0,007
    Bruttolänge (mm) 305
    Bruttohöhe (mm) 145
    Bruttobreite (mm) 160
    Beratung & Bestellung

    Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

    0 211 957 43 888

    Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

    service@zorotools.de

    Frage stellen