Akku-Wechsel-Pack 2 für 34 Li-Ion Power

Artikelnummer: Z00511909
EAN: 4009269491983
Herstellernummer: 4919090
Akku-Wechsel-Pack 2 für 34 Li-Ion Power
Inkl. Steuern: 133,11 € VE 1 Stück Netto 111,86 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Accu-Wechsel-Pack 2
·für 34 Li-Ion Power

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 4919090
EGUFER-Nummer 311145
Bruttovolumen (m³) 0,005
Bruttolänge (mm) 320
Bruttohöhe (mm) 125
Bruttobreite (mm) 135
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen