Ersatz-Fadenkassette für GT 845 und GT 850 Fadenlänge: 2 x 6 m, Faden-Durchschnitt: 1,6 mm

Artikelnummer: Z00510238
EAN: 4009269713689
Herstellernummer: 49ATS2--650
Ersatz-Fadenkassette für GT 845 und GT 850 Fadenlänge: 2 x 6 m, Faden-Durchschnitt: 1,6 mm
Inkl. Steuern: 9,85 € VE 1 Stück (6 m) Netto 8,28 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
1,64 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ersatz-Fadenkasseette
  • Fadenlänge: 2 x 6 Meter
  • Fadendurchschnitt: 1,6 mm
  • Verwendung für GT 845 und 850

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 49ATS2--650
Verwendung für GT 845/850
Bezeichnung GT-F8
EGUFER-Nummer 313071
Bruttolänge (mm) 115
Bruttohöhe (mm) 30
Bruttobreite (mm) 100
Passend zu GT 845/850
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen