Fadenspule für GT 840/835 Fadenlänge: 15 Meter, Faden-Durchmesser: 1,6 mm

Artikelnummer: Z00510237
EAN: 4009269713085
Herstellernummer: 49ATS3--650
Fadenspule für GT 840/835 Fadenlänge: 15 Meter, Faden-Durchmesser: 1,6 mm
Inkl. Steuern: 9,85 € VE 1 Stück (15 m) Netto 8,28 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,66 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ersatz-Fadenkassette
  • Fadenlänge: 15 Meter
  • Fadendurchmesser: 1,6 mm
  • Verwebdung für GT 840 Rasentrimmer

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 49ATS3--650
Verwendung für GT 840
Bezeichnung GT-F7
EGUFER-Nummer 313070
Bruttolänge (mm) 115
Bruttohöhe (mm) 30
Bruttobreite (mm) 95
Passend zu GT 840

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen