Fangkorb für TT 300 S passend für Spindelmäher

Artikelnummer: Z00508926
EAN: 4009269362160
Herstellernummer: 3621.065
Fangkorb für TT 300 S passend für Spindelmäher
Inkl. Steuern: 19,74 € VE 1 Stück Netto 16,59 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

WOLF
Fangkorb für TT 300 S

  • Fangsack: 15 l

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 3621.065
EGUFER-Nummer 311222
Bruttovolumen (m³) 0,026
Bruttolänge (mm) 560
Bruttohöhe (mm) 105
Bruttobreite (mm) 440

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen