Fangkorb für TT 380 DL passend für Spindelmäher

Artikelnummer: Z00508928
EAN: 4009269362368
Herstellernummer: 3623.065
Fangkorb für TT 380 DL passend für Spindelmäher
Inkl. Steuern: 26,33 € VE 1 Stück Netto 22,13 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

WOLF
Fangkorb für TT 380 DL

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 3623.065
EGUFER-Nummer 311224
Bruttovolumen (m³) 0,026
Bruttolänge (mm) 560
Bruttohöhe (mm) 105
Bruttobreite (mm) 440
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen