Zunfthose Artur Trenkercord Gr.56 schwarz 80% BW, 20%PES, 530 g/qm

Artikelnummer: Z00038040
EAN: 4030646047844
Herstellernummer: 40008 FB.20
Zunfthose Artur Trenkercord Gr.56 schwarz 80% BW, 20%PES, 530 g/qm
Inkl. Steuern: 59,61 € VE 1 Stück Netto 50,09 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

ohne Schlag, Schlagweite 48 cm · 80 % Baumwolle, 20 % Polyester, 530 g/m² · besonders reißfest und robust · 1 Zollstocktasche · Taschen-Kunstlederpaspelierung · FHB-Fünfecke aus Kunstleder, doppelt genäht, verhindern ein Ausreißen der Taschenecken · 2 extrastarke Reißverschlüsse · Kappnaht im Schritt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz
Kleidergröße 56
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen