Zunfthose Klaus Gr.46 schwarz 100% BW, 520 g/qm

Artikelnummer: Z00038042
EAN: 4030646073454
Herstellernummer: 70086-20-46
Zunfthose Klaus Gr.46 schwarz 100% BW, 520 g/qm
Inkl. Steuern: 65,21 € VE 1 Stück Netto 54,80 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

ohne Schlag, Schlagweite 48 cm · 100 % Baumwolle, 520 g/m² · Einlaufwert ca. 4 % in der Länge · besonders reißfest und robust · hohe Scheuerfestigkeit · atmungsaktiv · angenehmer Tragekomfort durch aufgeraute Innenseite · feuchtigkeitsabsorbierend · 2 Zollstocktaschen · FHB-Fünfecke aus Kunstleder, doppelt genäht, verhindern ein Ausreißen der Taschenecken · CORDURA®-Knietaschen, Taschen-Cordura®-paspelierung · 2 extrastarke Reißverschlüsse · Kappnaht im Schritt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stoffgewicht ca. (g/m²) 520
Farbe schwarz
Kleidergröße 46

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen