Bosch Schleifhülse, 60 mm, 120, Systemzubehör für PRR 250 ES

Artikelnummer: Z00477830
EAN: 3165140730020
Herstellernummer: 1600A0014R
Bosch Schleifhülse, 60 mm, 120, Systemzubehör für PRR 250 ES
UVP: 6,99 €   - Sie sparen 28%
Inkl. Steuern: 5,00 € VE 1 Stück Netto 4,20 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifhülse. Systemzubehör für PRR 250 ES. Wechselaufsatz für Schleifroller, Durchmesser: 60 mm, Körnung 120. Die große Hilfe für glatte Flächen. Das patentierte SDS-System macht zusätzliches Werkzeug überflüssig, und auch die Schleifhülsenmontage ist dank Autolock System kinderleicht: Einfach Schleifhülse über den Schaft ziehen, schon kann es losgehen. Geeignet für Material Holz, für glatte Oberflächen. Schleifen ebener Flächen, Türrahmen, Treppenstufen und Gartenmöbel. Für leichte Abtragsarbeiten. Gleichmäßiger und hoher Abtrag, dank der breiten Auflagefläche. Einfacher Schleifhülsenwechsel. Passend für Bosch Schleifroller PRR 250 ES.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge 50 Millimeter
Volumen 0.869 Kubikdezimeter
Schleifrollenbreite 60 Millimeter
Abmessung Breite 146 Millimeter
Product Type Bosch Grün
Produktart Systemzubehör PRR 250 ES
Körnung 120
Abmessung Höhe 119 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen