Schleifhülse N470, Best for Inox, 100 x 290 mm, 90 mm, mittel

Artikelnummer: Z00478095
EAN: 3165140807685
Herstellernummer: 2608608Z85
Schleifhülse N470, Best for Inox, 100 x 290 mm, 90 mm, mittel
UVP: 154,70 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 73,55 € VE 10 Stück Netto 61,81 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifhülse N470. Best for Inox. Schleifhülse für Satinierer. 100 x 290 mm, Durchmesser: 90 mm, Körnung mittel. Sehr stabile, flexible und langlebige Schleifhülse. Geeignet für das Schleifen von allen Metallen. Spezifische anwendungsorientierte Bandverbindung in gleichbleibend hoher Qualität für perfekte Oberflächen. Hohe Abtragsleistung und feine Oberflächen. Schleifhülse mit höchst präzisem, sauberem Bandverlauf ohne Leimrückstände für beste Oberflächenqualität. Schleifhülse für alle gängigen Marken. Passend zu Expansionswalzen.

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 4.045
Abmessung Länge (mm) 358
Abmessung Höhe (mm) 100
Abmessung Breite (mm) 113
Körnung mittel
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen