Schleifhülse X573, Best for Metal, Durchmesser: 30 mm, 20 mm, 60

Artikelnummer: Z00184185
EAN: 3165140181334
Herstellernummer: 2608606868
Schleifhülse X573, Best for Metal, Durchmesser: 30 mm, 20 mm, 60
UVP: 44,66 €   - Sie sparen 55%
Inkl. Steuern: 20,21 € VE 50 Stück Netto 16,98 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifhülse X573, Best for Metal für Geradschleifer, Durchmesser: 30 mm, Breite: 20 mm, Körnung 60, geeignet für das Schleifen von Edelstahl, Stahl, Gusseisen, Stahlblech, Hightech-Zirkonkorundschleifmittel für Hochleistungszerspanung, Baumwollgewebe (Typ XY) mit Vollkunstharzbindung, vielseitig einsetzbare Schleifhülse, ideal für präzise Schleifarbeiten, Qualität: Best for Metal, hoch reißfest und mit exzellenter Abtragsleistung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 20
Abmessung Breite 162 Millimeter
Körnung 60
Abmessung Länge 165 Millimeter
Volumen 2.860 Kubikdezimeter
Abmessung Höhe 107 Millimeter
Product Type Zubehör
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen