Schleifhülse X573, Best for Metal, Durchmesser: 45 mm, 30 mm, 36

Artikelnummer: Z00184192
EAN: 3165140181402
Herstellernummer: 2608606875
Schleifhülse X573, Best for Metal, Durchmesser: 45 mm, 30 mm, 36
UVP: 71,01 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 33,76 € VE 50 Stück Netto 28,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifhülse X573, Best for Metal für Geradschleifer, Durchmesser: 45 mm, Breite: 30 mm, Körnung 36, geeignet für das Schleifen von Edelstahl, Stahl, Gusseisen, Stahlblech, Hightech-Zirkonkorundschleifmittel für Hochleistungszerspanung, Baumwollgewebe (Typ XY) mit Vollkunstharzbindung, vielseitig einsetzbare Schleifhülse, ideal für präzise Schleifarbeiten, Qualität: Best for Metal, hoch reißfest und mit exzellenter Abtragsleistung

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 5.656
Breite (mm) 30
Abmessung Länge (mm) 246
Abmessung Höhe (mm) 95
Abmessung Breite (mm) 242
Körnung 36
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen