- 56%

Bosch Schleifhülse X573, Best for Metal, 60 mm, 30 mm, 60

Artikelnummer:  
Z00184197
EAN:  
3165140181457
Herstellernummer:  
2 608 606 880
Marke: 
Bosch
Bosch
30 Stück pro Packung

Lieferung in 2 Werktag.

UVP 57,55 €
25,48 €

Netto 21,41 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Breite mm 30 Millimeter
Abmessung Länge 245 Millimeter
SOL Date 19.07.2002
Volumen 5.410 Kubikdezimeter
Durchmesser 60
Abmessung Breite 240 Millimeter
Spezifikation 60 mm, 30 mm, 60
Körnung 60
Bruttogewicht 0.380 Kilogramm
Nettogewicht 0.420 Kilogramm
Durchmesser mm 60 Millimeter
Spartenbezeichnung 74
Abmessung Höhe 92 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Schleifhülse X573, Best for Metal für Geradschleifer, Durchmesser: 60 mm, Breite: 30 mm, Körnung 60, geeignet für das Schleifen von Edelstahl, Stahl, Gusseisen, Stahlblech, Hightech-Zirkonkorundschleifmittel für Hochleistungszerspanung, Baumwollgewebe (Typ XY) mit Vollkunstharzbindung, vielseitig einsetzbare Schleifhülse, ideal für präzise Schleifarbeiten, Qualität: Best for Metal, hoch reißfest und mit exzellenter Abtragsleistung
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Commax Commax Tablet-PC MID BLADE 70/111293 schwarz
245,93 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben