Schleifhülse Y580, 100 x 285 mm, 90 mm, 80

Artikelnummer: Z00478091
EAN: 3165140807647
Herstellernummer: 2608608Z81
Schleifhülse Y580, 100 x 285 mm, 90 mm, 80
UVP: 21,74 €   - Sie sparen 55%
Inkl. Steuern: 9,84 € VE 5 Stück Netto 8,27 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifhülse Y580. Best for Inox. Schleifhülse für Satinierer. 100 x 285 mm, Durchmesser: 90 mm, Körnung 80. Sehr stabile, flexible und langlebige Schleifhülse. Geeignet für das Schleifen von Edelstahl (Inox). Spezifische anwendungsorientierte Bandverbindung in gleichbleibend hoher Qualität für perfekte Oberflächen. Kaum Anlaufverfärbung dank kühlender Wirkstoffe. Mit Zirkonkorund - für hohe Abtragsleistung. Hohe Abtragsleistung und feine Oberflächen. Schleifhülse mit höchst präzisem, sauberem Bandverlauf ohne Leimrückstände für beste Oberflächenqualität. Schleifhülse für alle gängigen Marken. Passend zu Expansionswalzen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge 274 Millimeter
Volumen 4.640 Kubikdezimeter
Abmessung Breite 146 Millimeter
Körnung 80
Abmessung Höhe 116 Millimeter
Product Type Zubehör
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen