Schleifhülsen-Set, 60 mm, 80, 120, 240, Systemzubehör für PRR 250 ES

Artikelnummer: Z00477832
EAN: 3165140730037
Herstellernummer: 1600A0014T
Schleifhülsen-Set, 60 mm, 80, 120, 240, Systemzubehör für PRR 250 ES
UVP: 6,99 €   - Sie sparen 28%
Inkl. Steuern: 5,00 € VE 1 Stück Netto 4,20 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifhülsen-Set. Systemzubehör für PRR 250 ES. 3-teilig. Wechselaufsatz für Schleifroller. Durchmesser: 60 mm, Körnung 80 / 120 / 240. Die große Hilfe für glatte Flächen. Das patentierte SDS-System macht zusätzliches Werkzeug überflüssig, und auch die Schleifhülsenmontage ist dank Autolock System kinderleicht: Einfach Schleifhülse über den Schaft ziehen, schon kann es losgehen. Geeignet für Material Holz, für glatte Oberflächen. Schleifen ebener Flächen, Türrahmen, Treppenstufen und Gartenmöbel. Für leichte Abtragsarbeiten. Gleichmäßiger und hoher Abtrag, dank der breiten Auflagefläche. Einfacher Schleifhülsenwechsel. Passend für Bosch Schleifroller PRR 250 ES.

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schleifrollenbreite (mm) 60
Produktart Systemzubehör PRR 250 ES
Artikeltyp Bosch Grün
Volumen (dm³) 0.848
Abmessung Länge (mm) 50
Abmessung Höhe (mm) 117
Abmessung Breite (mm) 145
Körnung [80, 120, 240]

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen