Hohlkolben-Zylinder, einfachwirkend mit Federrückzug, 700 bar, RCH-202

Artikelnummer: Z00417577
EAN: 4250284775316
Herstellernummer: RCH202
Hohlkolben-Zylinder, einfachwirkend mit Federrückzug, 700 bar, RCH-202
Inkl. Steuern: 864,31 € VE 1 Stück Netto 726,31 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hohlkolben-Zylinder, einfachwirkend mit Federrückzug

Ausführung: - Die Hohlkolbenkonstruktion ermöglicht den Einsatz der Zylinder für Druck- und Zugarbeiten - Das nickelplattierte Mittelrohr in Modellen über 20 t erhöht die Lebensdauer - Befestigungsgewinde am Zylinderkopf für einfache Montage

Doppeltwirkende Ausführung und weitere Größen auf Anfrage. Lieferumfang: Zylinder mit Hochflusskupplungsmuffe CR 400 und Staubkappe.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hub (mm) 49
Höhe eingefahren (mm) 162
Druckkraft (kN) 215
Außen-Ø (mm) 98
Zylinder (t) 20
Ölvolumen (cm³) 150
Modell RCH-202
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen