Hohlkolben-Zylinder, einfachwirkend mit Federrückzug, 700 bar, RCH-306

Artikelnummer: Z00417580
EAN: 4250284775347
Herstellernummer: RCH306
Hohlkolben-Zylinder, einfachwirkend mit Federrückzug, 700 bar, RCH-306
Inkl. Steuern: 1.487,46 € VE 1 Stück Netto 1.249,97 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hohlkolben-Zylinder, einfachwirkend mit Federrückzug

Ausführung: - Die Hohlkolbenkonstruktion ermöglicht den Einsatz der Zylinder für Druck- und Zugarbeiten - Das nickelplattierte Mittelrohr in Modellen über 20 t erhöht die Lebensdauer - Befestigungsgewinde am Zylinderkopf für einfache Montage

Doppeltwirkende Ausführung und weitere Größen auf Anfrage. Lieferumfang: Zylinder mit Hochflusskupplungsmuffe CR 400 und Staubkappe.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hub (mm) 155
Höhe eingefahren (mm) 330
Druckkraft (kN) 326
Außen-Ø (mm) 114
Zylinder (t) 30
Ölvolumen (cm³) 722
Modell RCH-306
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen