Frässt. HM B 1635 C 6mm 16x35mm FORMAT

Artikelnummer: Z00307720
EAN: 4317784083096
Herstellernummer: 4317784083096
FORMAT
Frässt. HM B 1635 C 6mm 16x35mm FORMAT
Inkl. Steuern: 76,97 € VE 1 Stück Netto 64,68 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zahnung C Frässt . HM B 1635 C 6mm 16x35mm FORMAT .

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 75
Form B 1635
Kopflänge (mm) 35
Kopf-Ø (mm) 16
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen