Frässt. HM KEL1020 Alu 6mm 10x20mm FORMAT

Artikelnummer: Z00307695
EAN: 4317784144124
Herstellernummer: 4317784144124
FORMAT
Frässt. HM KEL1020 Alu 6mm 10x20mm FORMAT
Inkl. Steuern: 34,37 € VE 1 Stück Netto 28,88 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zahnung Alu-Spezial Frässt. HM KEL1020 Alu 6mm 10x20mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Winkel 14 Grad
Gesamtlänge (mm) 60
Form KEL 1020
Radius (mm) 2,9
Kopflänge (mm) 20
Kopf-Ø (mm) 10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen