Frässt. HM KEL1225 C 6mm 12x25mm FORMAT

Artikelnummer: Z00307683
EAN: 4317784143998
Herstellernummer: 4317784143998
FORMAT
Frässt. HM KEL1225 C 6mm 12x25mm FORMAT
Inkl. Steuern: 42,88 € VE 1 Stück Netto 36,03 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zahnung C Frässt. HM KEL1225 C 6mm 12x25mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Winkel 14 Grad
Gesamtlänge (mm) 65
Form KEL 1225
Radius (mm) 3,3
Kopflänge (mm) 25
Kopf-Ø (mm) 12
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen