Frässt. HM KUD1210 Alu 8mm 12x10,8mm FORMAT

Artikelnummer: Z00307628
EAN: 4317784144070
Herstellernummer: 4317784144070
Frässt. HM KUD1210 Alu 8mm 12x10,8mm FORMAT
Inkl. Steuern: 23,47 € VE 1 Stück Netto 19,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zahnung Alu Frässt. HM KUD1210 Alu 8mm 12x10,8mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 50
Form KUD 1210
Kopflänge (mm) 10,8
Kopf-Ø (mm) 12
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen