Frässt. HM RBF1630 C 6mm 16x30mm FORMAT

Artikelnummer: Z00307700
EAN: 4317784082983
Herstellernummer: 4317784082983
Frässt. HM RBF1630 C 6mm 16x30mm FORMAT
Inkl. Steuern: 57,68 € VE 1 Stück Netto 48,47 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zahnung C Frässt. HM RBF1630 C 6mm 16x30mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 70
Form RBF 1630
Radius (mm) 3,6
Kopflänge (mm) 30
Kopf-Ø (mm) 16
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen